Beli Timbangan Badan Digital Gea di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  2. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  3. GEA ZT-120
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. GEA Stainless Steel Under Counter Chiller
    Mulai

    Rp15.999.900

    GEA Stainless Steel Under Counter Chiller
    Deskripsi:
    - CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Refrigerant: R134a
    • Origin: China
  6. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  8. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  9. Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman Digital
    atribut:
    • Battery Life: About 1 year by normal use
    • Storage Humidity: 80% or less
    • Storage Temperature: -10 to +60°C
    • Allowable Temperature: 0 to 40°C
    • Instrumental Error: ± 0.2mm
    • Material: Body: Carbon composite plastic. Display part: ABS resin
    • Measuring Range: 0.1 to 25mm
    • Minimum Scale: 0.1mm
    • Overall Length: 112.5mm
    • Power: Silver oxide battery SR44x1 (with monitor battery)
    • Repeat Pricision: 0.1mm
    • TRUSCO Number: 408-3300
  10. OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Mulai

    Rp50.900

    OMRON Healthcare Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurement
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
  11. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  12. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  13. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  14. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  15. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  16. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (55)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  17. Sharp Aquos LED TV
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sharp Aquos LED TV
    Deskripsi:
    -50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
  18. KRISBOW Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
Daftar Harga Timbangan Badan Digital Gea Terbaru April 2026
Oxone Timbangan Badan DigitalRp309.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
GEA ZT-120Rp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
GEA Stainless Steel Under Counter ChillerRp15.999.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
GEA Baby Scale RGZ-20ARp929.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
Shinwa Rules Alat Pengukur Kedalaman DigitalRp359.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)